WATTS LF10L-serien temperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Temp.: 210 grader F , Mfr. Serie: AV10L , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi
StilModellBody MaterialAvlastningstrykkSkaftlengdePris (eks. mva)
A
LF10L-2 75-210 3/4
Blyfri bronse75 psi1 3 / 16 "834NOK
A
LF10L-2 125-210 3/4
Blyfri bronse125 psi1 3 / 16 "834NOK
A
LF10L-2 150-210 3/4
Blyfri kobber silisiumlegering150 psi1 1 / 8 "757NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?