Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF10L-2 150-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4FVQ 0121339

WATTS LF10L-2 150-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP4FVQ Modell: LF10L-2 150-210 3/4Kryss Ref: 0121339
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
757NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. SerieAV10L
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Avlastningstrykk150 psi
Skaftlengde1 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2551

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAvlastningstrykkSkaftlengdePris
WATTS LF10L-2 125-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP2VVL 0121337 LF10L-2 125-210 3/4Blyfri bronse125 psi1 3 / 16 "834NOK
WATTS LF10L-2 75-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 75 Psi avlastningstrykk | BP4QTV 0121335 LF10L-2 75-210 3/4Blyfri bronse75 psi1 3 / 16 "834NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF10L-2 150-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk
757NOK / enhet