ENERPAC Hydrauliske sylindre i LPL-serien med lav høyde


filtre
Koblinger: CR400 kobling , Sylinderreturtype: Enkeltvirkende, lastretur , Bli ferdig: nitrid , Materiale: Stål , Maks. Driftstrykk: 10150 psi , Stempeltype: solid , Sadel Max. Tiltvinkel: 5 grader
StilModellUtenfor Dia.Base til Advance PortKapasitetSadeldiameterSadelfremspring fra PlungerSidelastmotstand på maks. KapasitetStrokeSylinderboringPris (eks. mva)
A
LPL2002
--------95 822 NOK
A
LPL2502
--------116 836 NOK
A
LPL4002
--------192 617 NOK
A
LPL5002
--------252 171 NOK
B
LPL-602
5.51 "0.75 "60 tonn.3.78 "0.26 "10%1.97 "4.13 "41 881 NOK
C
LPL-1002
6.81 "0.83 "100 tonn.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "54 239 NOK
C
LPL-1602
8.66 "1.06 "150 tonn.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "75 444 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?