ENERPAC LPL-602 60 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde | CD2NGB 444N46

ENERPAC LPL-602 60 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde

På lager
Vare: CD2NGB Modell: LPL-602Kryssref: 444N46

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet60 tonn.
Kollapset høyde4.94 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring4.13 "
Sylinder Effektivt Area Advance13.42 kvm.
Type sylinderreturEnkeltvirkende, lastretur
Utvidet høyde6.91 "
Finishnitrid
Høyde på låsemutter1.1 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt68 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10150 psi
Oljekapasitetsfremgang26.4 cu. i.
Utenfor Dia.5.51 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter3.78 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.26 "
Sidelastmotstand på maks. Kapasitet10%
Stroke1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.48

Produktdetaljer:

Enerpac LPL602 hydraulisk sylinder er designet for bruksområder som krever presis og kontrollert hydraulisk kraft. Den påfører kraft i én retning og har en låsemuttermekanisme for sikker lastholding. Denne hydrauliske sylinderen er ideell for konstruksjons-, produksjons-, infrastruktur- og vedlikeholdsindustrien og brukes til å løfte tungt maskineri, skyve eller trekke tunge laster og støtte strukturelle komponenter.

Egenskaper:

  • Enerpac LPL602 låsemutter hydraulisk sylinder har stålkonstruksjon som gir styrke og motstand mot slitasje.
  • Denne Enerpac LPL602 enkeltvirkende hydrauliske sylinderen har en låsemuttermekanisme som sikrer sikker lastholding og forhindrer uventet bevegelse eller frigjøring av last.
  • Den har en overløpsport for å begrense slaglengden for å forhindre utblåsing av stempelet.
  • Denne hydrauliske sylinderen med låsemutter fra Enerpac LPL602 har en enkeltvirkende mekanisme for å påføre kraft i én retning og tillate effektiv drift og kontrollerte bevegelser under løfte- og skyveoppgaver.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan Enerpac LPL602 enkeltvirkende hydraulikksylinder i stål med låsemutter brukes til løfte- og skyveoppgaver?

A. Ja, merkets LPL602 enkeltvirkende hydrauliske låsemutter er egnet for løfte- og skyveapplikasjoner. Den gir kontrollert hydraulisk kraft i én retning, og tillater presis bevegelse og plassering av last.

Sp. Hvordan vedlikeholde Enerpac LPL602 enkeltvirkende hydraulikksylinder med låsemutter?

A.

  • Inspiser sylinderen regelmessig for tegn på lekkasje, skade eller slitasje.
  • Hold sylinderen og dens komponenter rene og fri for smuss, rusk og forurensninger.
  • Kontroller og oppretthold riktig hydraulikkvæskenivå og -kvalitet.
  • Sørg for riktig justering og montering av sylinderen for å forhindre unødig belastning eller feiljustering.
  • Kontroller og stram med jevne mellomrom eventuelle løse beslag eller koblinger.
  • Unngå å overskride det anbefalte driftstrykket for å forhindre potensiell skade.
  • Oppbevar sylinderen i et rent og tørt miljø når den ikke er i bruk.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Base til Advance PortKapasitetSadeldiameterSadelfremspring fra PlungerSidelastmotstand på maks. KapasitetStrokeSylinderboringPris
ENERPAC LPL-1002 100 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde | CD2NFZ 444N44 LPL-10026.81 "0.83 "100 tonn.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "54 239 NOK
ENERPAC LPL-1602 160 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 tonn.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "75 444 NOK
ENERPAC LPL2002 pannekakesylinder, enkeltvirkende, 200 tonn | CM9KJF LPL2002--------95 822 NOK
ENERPAC LPL2502 pannekakesylinder, enkeltvirkende, 250 tonn | CM9KJG LPL2502--------116 836 NOK
ENERPAC LPL4002 pannekakesylinder, enkeltvirkende, 400 tonn | CM9KJH LPL4002--------192 617 NOK
ENERPAC LPL5002 pannekakesylinder, enkeltvirkende, 500 tonn | CM9KJJ LPL5002--------252 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC LPL-602 60 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde
41 881 NOK / enhet