WATTS Flyteventiler


filtre
Body Material: Bronse
StilModellUtløpstypeTilkoblingsstørrelseInntakstrykkMaks. PressMaks. Temp.Mfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
ST1250 1 1/4
Gjenget hunn1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gjenget hunn1-1 / 4 "2 937 NOK
B
ST1250 1 1/2
Gjenget hunn1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gjenget hunn1-1 / 2 "3 192 NOK
C
ST2000
Gjenget hunn2"55 PSI125 psi180 ° FST2000Gjenget hunn2"3 345 NOK
D
375
Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F375Hann gjenget3 / 8 "1 069 NOK
E
ST750 3/4
Hann gjenget3 / 4 "55 PSI125 psi180 grader FST750-3 / 4 "1 035 NOK
F
750-TO
Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F750Hann gjenget3 / 4 "1 324 NOK
F
750-TIL-12
Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F750Hann gjenget3 / 4 "1 294 NOK
G
ST500 1/2
Hann gjenget1 / 2 "55 PSI125 psi180 grader FST500-1 / 2 "840NOK
H
500
Plain1 / 2 "50 psi165 psi180 ° F500Plain1 / 2 "942NOK
I
1000
Plain1"50 psi165 psi180 ° F1000Plain1"2 105 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?