SCHNEIDER ELECTRIC Solid State-reléer


filtre
Kroppshøyde: 2.6 " , Kroppsbredde: 3.5 " , Kontakt skjema: SPST-NR , Dybde: 0.7 " , Fingersikker: Ja , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Utgangsspenning: 48 til 480 VAC , Total høyde: 2.6 "
StilModellSpenningsutgangampsCase ColorInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereMonteringFaseBytt TypePris (eks. mva)
A
SSP1A450M7
-------SCR780NOK
B
861SSRA408-DC-1
--Grå3 til 32 VDC-DIN-skinne-triac402NOK
C
SSM1D212BD
1-60 VDC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1MOSFET717NOK
D
SSM1D26BD
1-60 VDC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1MOSFET590NOK
C
SSM1D312BD
1-100 VDC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1MOSFET822NOK
D
SSM1D36BD
1-100 VDC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1MOSFET683NOK
C
SSM1A112F7
24-280 VAC12Skifergrå90-140 VAC12ADIN1SCR688NOK
D
SSM1A16BD
24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR506NOK
C
SSM1A112BD
24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR633NOK
C
SSM1A112BDR
24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR723NOK
D
SSM1A16BDR
24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR557NOK
D
SSM1A16F7
24-280 VAC6Skifergrå90-140 VAC6ADIN1SCR571NOK
E
SSP3A250B7RT
48-530 VAC50Skifergrå18-36 VAC50AFlens3SCR3 386 NOK
E
SSP3A250BDRT
48-530 VAC50Skifergrå4-32 VDC50AFlens3SCR-
RFQ
E
SSP3A225BD
48-530 VAC25Skifergrå4-32 VDC25AFlens3SCR3 259 NOK
E
SSP3A225B7
48-530 VAC25Skifergrå18-36 VAC25AFlens3SCR3 511 NOK
E
SSP3A250BD
48-530 VAC50Skifergrå4-32 VDC50AFlens3SCR3 317 NOK
E
SSP3A250F7T
48-530 VAC50Skifergrå90-140 VAC50AFlens3SCR-
RFQ
E
SSP3A250B7
48-530 VAC50Skifergrå18-36 VAC50AFlens3SCR3 222 NOK
E
SSP3A250F7
48-530 VAC50Skifergrå90-140 VAC50AFlens3SCR3 166 NOK
E
SSP3A250BDR
48-530 VAC50Skifergrå4-32 VDC50AFlens3SCR3 252 NOK
C
SSM1A312BD
48-600 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR619NOK
D
SSM1A36BD
48-600 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR616NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?