Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Solid State Relay 4-32VDC Mørkegrå UL | AG4VHK 34UJ11

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Solid State Relé 4-32VDC mørkegrå UL

På lager
Vare: AG4VHK Modell: SSM1A312BDKryssreferanse: 34UJ11

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps12
Case ColorSkifergrå
FingersikkerJa
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Inngangsspenning4-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32VDC
Maks. Utgangsforsterkere12A
Maks. Utgangs volt600VAC
Min. Inngangsvolt4VDC
Min. Utgangs volt48VAC
MonteringDIN
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på kl4VDC
Spenningsutgang48-600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsutgangampsCase ColorInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereMonteringFaseBytt TypePris
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD Solid State Relé 4-32VDC 12A Mørkegrå | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR633NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR Solid State Relé 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR723NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12Skifergrå90-140 VAC12ADIN1SCR688NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD Solid State Relay 4-32VDC SCR Mørkegrå | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR506NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR Solid State Relé 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR557NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Skifergrå90-140 VAC6ADIN1SCR571NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK SSM1A36BD Solid State-relé 4-32VDC 6A Mørkegrå | AG4VHL 34UJ12 SSM1A36BD48-600 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Solid State Relé 4-32VDC mørkegrå UL
619NOK / enhet