Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 12A

På lager
Vare: AG4VHF Modell: SSM1A112F7Kryssreferanse: 34UJ07
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps12
Case ColorSkifergrå
FingersikkerJa
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Inngangsspenning90-140 VAC
Maks. Inngangsvolt140VAC
Maks. Utgangsforsterkere12A
Maks. Utgangs volt280VAC
Min. Inngangsvolt30VAC
Min. Utgangs volt24VAC
MonteringDIN
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på kl30VAC
Spenningsutgang24-280 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsutgangampsCase ColorInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereMonteringFaseBytt TypePris
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD Solid State Relé 4-32VDC 12A Mørkegrå | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR633NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR Solid State Relé 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR723NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD Solid State Relay 4-32VDC SCR Mørkegrå | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR506NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR Solid State Relé 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR557NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Skifergrå90-140 VAC6ADIN1SCR571NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Solid State Relay 4-32VDC Mørkegrå UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR619NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK SSM1A36BD Solid State-relé 4-32VDC 6A Mørkegrå | AG4VHL 34UJ12 SSM1A36BD48-600 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 12A
688NOK / enhet