Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250B7 Solid State Relé 18-36VAC SCR 50A UL | AG4VJA 34UJ25

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250B7 Solid State Relé 18-36VAC SCR 50A UL

På lager
Vare: AG4VJA Modell: SSP3A250B7Kryssreferanse: 34UJ25

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps50
Case ColorSkifergrå
FingersikkerJa
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Inngangsspenning18-36 VAC
Maks. Inngangsvolt36VAC
Maks. Utgangsforsterkere50A
Maks. Utgangs volt530VAC
Min. Inngangsvolt18VAC
Min. Utgangs volt48VAC
MonteringFlens
Fase3
Bytt TypeSCR
Slår på kl18VAC
Spenningsutgang48-530 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)8.51
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsutgangampsCase ColorInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereMonteringFaseBytt TypePris
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD Solid State Relé 4-32VDC 12A Mørkegrå | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR633NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR Solid State Relé 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR723NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12Skifergrå90-140 VAC12ADIN1SCR688NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD Solid State Relay 4-32VDC SCR Mørkegrå | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR506NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR Solid State Relé 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR557NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Skifergrå90-140 VAC6ADIN1SCR571NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Solid State Relay 4-32VDC Mørkegrå UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250B7 Solid State Relé 18-36VAC SCR 50A UL
3 222 NOK / enhet