Fleksible kanaler

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A411064756NOK
A411062687NOK
A4113221 053NOK
A411061630NOK
A411065859NOK
WESTAFLEX -

Ikke-isolert fleksibel kanal

StilModellInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A25013"15ft.388NOK
BW50213"30ft.984NOK
A25054"15ft.463NOK
BW50254"30ft.984NOK
A25136"15ft.770NOK
BW50336"30ft.1 514NOK
BW25218"15ft.1 060NOK
BW50418"30ft.1 950NOK
BW504910 "30ft.2 290NOK
BW505712 "30ft.2 527NOK
StilModellInne i Dia.Maks. Temp.Pris (eks. mva)
A051025033"180 Grader F454NOK
A051025044"180 Grader F485NOK
A051025066"180 Grader F653NOK
A051025088"180 Grader F841NOK
A0510251010 "180 Grader F1 067NOK
A0510251212 "180 F1 288NOK
A0510251414 "180 F1 595NOK
A0510251616 "180 F1 989NOK
A0510251818 "180 F2 333NOK
ATCO -

Isolert fleksibel kanal

StilModellInne i Dia.IsolasjonsverdiMaks. PressMaks. Temp.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A131025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 030NOK
B176025044"R 6.010 "WC180 F2"847NOK
C178025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 084NOK
D130025044"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "675NOK
D136025044"R 6.06 "WC180 F2"902NOK
B170025044"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "607NOK
B170025066"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "719NOK
D136025066"R 6.06 "WC180 F2"1 063NOK
A131025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 391NOK
D130025066"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "922NOK
C178025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 247NOK
B176025066"R 6.010 "WC180 F2"972NOK
A131025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 740NOK
C178025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 568NOK
B176025088"R 6.010 "WC180 F2"1 153NOK
D136025088"R 6.06 "WC180 F2"1 252NOK
B170025088"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "883NOK
D130025088"R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 021NOK
D1300251010 "R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 352NOK
A1310251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "2 194NOK
B1760251010 "R 6.010 "WC180 F2"1 562NOK
B1700251010 "R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 091NOK
D1360251010 "R 6.06 "WC180 F2"1 643NOK
C1780251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "1 752NOK
D1300251212 "R 4.26 "WC180 Grader F1.25 "1 662NOK
NORDFAB -

Fleksibel kanal

StilModellPris (eks. mva)
A80100051511 285NOK
A80100051531 924NOK
B80100051552 509NOK
B80100051542 163NOK
B80100051521 555NOK
BROAN NUTONE -

Takventilasjonssett Fleksibel kanal 8 fotlengde

ModellSakPris (eks. mva)
RVK1AAD2YAG648NOK
BROAN NUTONE -

Veggventilasjonssett Fleksibel kanal 5 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
WVK2AAD2YAH404NOK
JOHNSON CONTROLS -

Term.Connectors, 2 Angle Fit

ModellSakPris (eks. mva)
T-4002-123CR6ALH272NOK
WESTAFLEX -

Fleksibel kanal, 5 tommer diameter, 30 fot lengde, 0.05 % damptransformasjon, aluminium, 500 grader F maks. temperatur

ModellSakPris (eks. mva)
5029CU9WFR845NOK

Fleksible kanaler

Fleksible kanaler kobler kanal- og varmesystemkanalene til luftfordelingsenhetene. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse kanalene fra merker som Atco, Broan og Westaflex. De har aluminium / metallisert polyesterkonstruksjon for motstand fra fuktighet, oksygen og UV-stråling. Disse fleksible kanalene leverer en maksimal luftstrøm på 5000 fpm og tåler henholdsvis temperaturer og trykk opp til 500 grader F & 10 tommer WC. Velg mellom et bredt utvalg av disse kanalene, tilgjengelig i tykkelse fra 0.125 til 2.5 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?