Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-DC-1 1-polet DIN-skinnemontert solid state relé, maks. Utgangsforsterkere m/kjøleribbe 8 | CD2KLV 6CWX5

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-DC-1 1-polet DIN-skinnemontert solid state relé, maks. Utgangsforsterkere m/kjøleribbe 8

På lager
Vare: CD2KLV Modell: 861SSRA408-DC-1Kryssreferanse: 6CWX5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
Kroppshøyde2.6 "
Kroppsbredde3.5 "
Case ColorGrå
Kontakt skjemaSPST-NR
Dybde0.7 "
FingersikkerJa
Inngangsspenning3 til 32 VDC
MonteringDIN-skinne
Utgangsforsterkere8
Utgangsspenning48 til 480 VAC
Total høyde2.6 "
Bytt Typetriac

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsutgangampsCase ColorInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereMonteringFaseBytt TypePris
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD Solid State Relé 4-32VDC 12A Mørkegrå | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR633NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR Solid State Relé 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR723NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12Skifergrå90-140 VAC12ADIN1SCR688NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD Solid State Relay 4-32VDC SCR Mørkegrå | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR506NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR Solid State Relé 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Skifergrå4-32 VDC6ADIN1SCR557NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 Solid State Relé 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Skifergrå90-140 VAC6ADIN1SCR571NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD Solid State Relay 4-32VDC Mørkegrå UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Skifergrå4-32 VDC12ADIN1SCR619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-DC-1 1-polet DIN-skinnemontert solid state relé, maks. Utgangsforsterkere m/kjøleribbe 8
402NOK / enhet