Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS ST750 3/4 flottørventil, 3/4 tommers tilkobling, 125 psi trykk | BZ2XVT 0770181

WATTS ST750 3/4 flottørventil, 3/4 tommers tilkobling, 125 psi trykk

På lager
Vare: BZ2XVT Modell: ST750 3/4Kryss Ref: 0770181
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
1 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil
Body MaterialBronse
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
Inntakstrykk55 PSI
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 grader F
Mfr. SerieST750
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375

Produktdetaljer:

Flottørventil, 3/4 tommers tilkobling, 125 Psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeTilkoblingsstørrelseInntakstrykkMaks. PressMaks. Temp.Mfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakPris
WATTS ST500 1/2 flottørventil, 1/2 tomme tilkobling, 125 psi trykk | BY7XHK 0770180 ST500 1/2Hann gjenget1 / 2 "55 PSI125 psi180 grader FST500-1 / 2 "840NOK
WATTS ST1250 1 1/4 flottørventil, 1 1/4 tomme tilkobling, 125 psi trykk | BZ9CYV 0780282 ST1250 1 1/4Gjenget hunn1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 grader FST1250Gjenget hunn1-1 / 4 "2 937 NOK
WATTS 750-TO flyteventil, 3/4 tommers uttak, 165 psi trykk | CA2KBK 0780009 750-TOHann gjenget-50 psi165 psi180 grader F750Hann gjenget3 / 4 "1 324 NOK
WATTS ST1250 1 1/2 flottørventil, 1 1/2 tomme tilkobling, 125 psi trykk | CA2KBN 0780283 ST1250 1 1/2Gjenget hunn1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 grader FST1250Gjenget hunn1-1 / 2 "3 192 NOK
WATTS ST2000 Flottørventil, 2-tommers tilkobling, 125 psi trykk | CA2KBQ 0780284 ST2000Gjenget hunn2"55 PSI125 psi180 grader FST2000Gjenget hunn2"3 345 NOK
WATTS 500 flottørventil, 1/2 tomme tilkobling, 165 psi trykk | CB3JWG 0780003 500Plain1 / 2 "50 psi165 psi180 grader F500Plain1 / 2 "942NOK
WATTS 375 flottørventil, 3/8 tommers uttak, 165 psi trykk | CB3JWH 0780001 375Hann gjenget-50 psi165 psi180 grader F375Hann gjenget3 / 8 "1 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS ST750 3/4 flottørventil, 3/4 tommers tilkobling, 125 psi trykk
1 035 NOK / enhet