A B Handling: SPDT , ampere AC: 20 , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Rygg og side kablet , Gjeldende vurdering: 20 A , Karakter: Komm, lys på Last av , Høyde: 1.54 " , Indikator: blå LED , Lengde: 4.28 " , Låse: Nei , Materiale: termo , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Vurdert HP: 1 , Stil: rocker , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 3-veis , Spenning (AC): 120 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.43 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
Opplyste 3-veis vippeveggbrytere, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har kablet design på baksiden og siden med en blå LED-indikator for å optimalisere ledningsforbindelser og signalisere når lasten er i Av-posisjon. De er integrert med automatiske, selvjordende stifter for kontinuitet i jordingen mellom veggbokser i metall og monteringsstropper. Disse Style Line-bryterne i dekorasjonsserien har termoplastisk konstruksjon med sinkbelagte stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og slag- og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i elfenben og hvite farger Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 1-polet belyste brytere av samme serie for styring av elektriske armaturer fra et enkelt sted.