Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DS320IL Vippebryter, opplyst, treveis, 20A, 120/277VAC, elfenben | AE7LEM 5Z796

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL vippebryter, opplyst, treveis, 20A, 120/277VAC, elfenben

På lager
Vare: AE7LEM Modell: DS320ILKryssreferanse: 5Z796
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
HandlingSPDT
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEElfenbein
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseKomm, lys på Last av
Høyde1.54 "
Indikatorblå LED
Lengde4.28 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
Stilrocker
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilrocker
Bytt Type3-veis
Spenning (AC)120
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.43 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lys på med belastning av

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DS320ILW Vippebryter, opplyst, treveis, 20A, 120/277VAC, Hvit | AE7LEN 5Z797 DS320ILWHvit321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL vippebryter, opplyst, treveis, 20A, 120/277VAC, elfenben
321NOK / enhet