Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DS320ILW Vippebryter, opplyst, treveis, 20A, 120/277VAC, Hvit | AE7LEN 5Z797

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILW vippebryter, opplyst, treveis, 20A, 120/277VAC, hvit

På lager
Vare: AE7LEN Modell: DS320ILWKryssreferanse: 5Z797

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

364NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
HandlingSPDT
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEHvit
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseKomm, lys på Last av
Høyde1.54 "
Indikatorblå LED
Lengde4.28 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
Stilrocker
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilrocker
Bytt Type3-veis
Spenning (AC)120
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.43 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lys på med belastning av

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DS320IL Vippebryter, opplyst, treveis, 20A, 120/277VAC, elfenben | AE7LEM 5Z796 DS320ILElfenbein364NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILW vippebryter, opplyst, treveis, 20A, 120/277VAC, hvit
364NOK / enhet