ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS M3 roterende pakningskutter


Allpax roterende pakningskuttere inkluderer AX7050, AX7000, AX7270, AX7220, AX7250 og AX7200-modeller. De brukes til å fremstille presise ringer, flenser og ujevnt formede pakninger av ikke-metalliske pakningsmaterialer som kork, fiber og gummi. De er ideelle for kraft, bryggeri, petrokjemi...l, farmasøytisk og matvareindustrien.Les meg

filtre
Body Material: Cast Iron , Skjærefjøl: Nei , Ansiktsbredde: 0.25 "til 7" , Type pakningskutter: Roterende stil , Høyde: 4 1 / 2 " Inkluderer: (1) M3 roterende pakningskutter, (1) driftshåndbok, (1) hullstanser 11/32" , Lengde: 18 1 / 5 " , Maks. Arbeidstykkelse: 178mm , Brukes til: Kork, fiber og gummi , Bredde: 9 4 / 5 "
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSystem for målingPris (eks. mva)
A
AX7000
22 "2"Imperial8 662 NOK
A
AX7050
559mm51mmMetric8 662 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Allpax M3 roterende pakningskuttere gir nøyaktige kutt og rene kanter på ikke-metalliske pakningsmaterialer, både i imperiale og metriske mål.
  • De har en kraftig støpejernskonstruksjon og er utstyrt med en 7-tommers hals, presisjonsstålkomponenter og varmebehandlede roterende kutteskiver for å sikre holdbarhet og strukturell stivhet.
  • Disse kutterne kan monteres permanent på en arbeidsbenk med en skrustikke eller på en vertikal flens, ved hjelp av C-klemmer og 1/4 tomme bolter.
  • De er tilgjengelige i hånd- og kraftdrevne varianter, og er ideelle for repeterende jobber med høyt volum.
  • Kraftdrevne pakningskuttere har 120VAC / 220VAC spenning og 1/4 hk girmotorer som kan aktiveres med en øyeblikkelig bryter.
  • Håndbetjente enheter er utstyrt med en håndsveiv for roterende skjæreblader og fremstilling av ring, flens og uregelmessig formede pakninger.
  • Disse pakningsskjærerne er i stand til å lage pakninger med flatebredder fra 1/4 til 7 tommer (2 tommer indre diameter til 62 tommer ytre diameter).

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en roterende pakningskutter og en forlengelsespakningskutter?

Roterende pakningskuttere brukes i applikasjoner som har permanente installasjonsbegrensninger, mens forlengelsesskjærere kan enkelt flyttes fra ett sted til et annet for å kutte pakninger med store diametre. Kuttere i forlengelsesstil krever at pakningsmaterialet legges flatt på en arbeidsbenk eller et dedikert pakningsfabrikasjonsbord.

Hvordan fungerer Allpax roterende elektriske pakningskuttere?

De har en elektrisk motor koblet til den roterende skiven for automatisk å flytte og kutte pakningsmaterialet. For å betjene, sett først skalastangen til ønsket ytre diameter (OD) og stikk et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Åpne kutteren, før materialet inn på en skalastangspindel og fest med den riflede mutteren. Bruk den ene hånden, senk skjæreskiven og påfør trykk, samtidig som du dreier sveiven med den andre hånden. Fjern overflødig materiale, juster skalastangen til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?