- Tilbehør: AX1402, AX1410, AX1411, AX1412, AX1415, AX1416, AX1417, AX1452, AX1453, AX1454, AX1431, AX5502, AX5500
Bruksområder:
Allpax AX7000 pakningsskjærer brukes til å lage flens-, ring- og uregelmessige pakninger av ikke-metalliske pakningsmaterialer, som kork, fiber og gummi. Denne Allpax AX7000-pakningskutteren brukes også til å kutte ut flere, samme størrelse pakninger i kraftverk, bryggerier, petrokjemi, farmasøytisk og næringsmiddelindustri.
Egenskaper:
- Allpax AX7000 er en M3 roterende pakningsskjærer, ideell for å kutte presise flenser, ringer og uregelmessig formpakninger ut av ikke-metalliske materialer, som kork, fiber og gummi.
- Den har en håndsveiv for å trekke inn pakningsmaterialene mot kutteskivene ved å rotere dem og starte pakningsskjæreprosessen til Allpax AX7000 pakningsskjærer.
- Allpax AX7000 pakningsskjærer har en 7 tommers hals for å kutte pakninger med flatebredder fra 1/4 til 7 tommer og diametre fra 2 tommer (innvendig) til 22 tommer (ytre).
- Den har en kraftig støpejernsramme med presisjonsstålkomponenter for strukturell styrke og langsiktig drift.
- Allpax AX7000 pakningskutter er utstyrt med slitesterke roterende kutteskiver laget av varmebehandlet stål for kutting av pakninger med tykkelser på opptil 1/4 tommer.
- Denne Allpax AX7000 monteres på en arbeidsbenk med en skrustikke eller til en vertikal flens ved hjelp av C-klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Målestokker: Raptor Supplies leverer a mellomskala bar å utvide skjæreområdet til Allpax AX7000 pakningsskjærer fra 22 til 42 tommer og en lang skala bar for å utvide skjæreområdet fra 42 til 62 tommer.
Standarder og godkjenninger:
- Allpax AX7000 pakningskutter oppfyller OSHA-standarder for å sikre et trygt og farefritt arbeidsmiljø.
Installasjon:
- Allpax AX7000 pakningskutter monteres på en skrustikke eller klemmes fast til et stykke vinkeljern i oppreist stilling.
- Før operasjonen bør beskyttelsestapen over skjæreskivene til Allpax AX7000 fjernes mens du er forsiktig med de sylskarpe kantene.
- Allpax AX7000 pakningskutterdeler kan trenge justering i henhold til applikasjon. Den øverste kutteskiven kan også trenge sliping med en håndslipestein.
- Det anbefales å rengjøre og smøre girene og delene til Allpax AX7000 pakningsskjærer regelmessig med en lett maskinolje.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velger jeg riktig pakningskutter?
A. Den første avgjørende faktoren som en bruker må ta stilling til er om enheten må være stasjonær eller bærbar.
Generelt er de sirkulære pakningskutterne i forlengelsesstil bærbare og lette. Disse pakningsskjæresettene er mye brukt til å fremstille ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. På den annen side er de roterende pakningskutterne tyngre og krever montering eller bolting på en skrustikke eller en arbeidsbenk for fast plassering av pakningsskjæring.
De roterende pakningsskjærene er ideelle for metalliske eller stive pakningsmaterialer, samt for å kutte ut uregelmessige pakninger. Disse pakningskutterne drives enten ved hjelp av en håndsveiv eller ved hjelp av en elektrisk motor. Den motoriserte versjonen gir rask, problemfri drift, men krever elektrisk kraft. De håndbetjente, roterende pakningsskjærene krever ingen elektrisk strømforsyning og kan installeres hvor som helst.
Brukere kan ytterligere begrense søket etter de riktige pakningsskjærene ved å velge på grunnlag av skjærediameterspesifikasjoner som indikerer flatebreddene til de ferdige pakningene.
Sp. Hva er forskjellen mellom en roterende pakningskutter og en forlengelsestype pakningskutter?
A. En roterende pakningsskjærer er mye brukt i applikasjoner som har en permanent installasjonsbegrensning, mens forlengelseskutteren lett kan flyttes fra ett sted til et annet for å kutte pakninger med stor diameter. Sistnevnte, i motsetning til førstnevnte, krever også at pakningsmaterialet legges flatt på en arbeidsbenk eller et dedikert pakningsfremstillingsbord.
Sp. Krever Allpax AX7000 pakningskutter montering?
A. Nei, Allpax AX7000 pakningskutter kommer ferdig montert og forhåndstilpasset for bruk fra fabrikk.
Q. Kommer Allpax AX7000 pakningsskjærer i andre varianter?
A. Raptor Supplies kan levere en lignende (Allpax AX7001) pakningskutter for kutting av metallisk materiale, som mykt stål, kobber, sink og messing. Allpax AX7001 benkmontert pakningskutter har også en hals på 8.75 tommer for å lage pakninger, ringer og flenser med flatebredder fra 1/2 til 8-3/4 tommer.