VALLEY CRAFT Plattform lastebiler, Aluminium konstruksjon


filtre
Hjulmateriale: Mold-On Gummi , Hjulbredde: 2" , Dekktype: Aluminum , Rammemateriale: Aluminum , Håndtakstype: Avtagbart , Antall styrehjul: 4 , Antall hyller: 2 , Plattformstørrelse: 24 "x 36" , Plattformstil: topphylle gummimatte
StilModellLastekapasitetBremsHjul Dia.Hjul TypeBreddeDeck lengdeDekkbreddeHøydePris (eks. mva)
A
F81002A3
1000 lbs.--Pneumatisk25 "--48 "6 750 NOK
RFQ
B
3716
1600 lb.-6"--60 "30 "--
RFQ
C
F83713A9
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--38.5 "9 240 NOK
RFQ
C
F83732A6
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--39.5 "8 888 NOK
RFQ
C
F83712A0
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--38.5 "8 552 NOK
RFQ
C
F83730A8
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--39.5 "8 598 NOK
RFQ
C
F83736A2
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi30 "--39.5 "10 278 NOK
RFQ
C
F83710A2
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--38.5 "8 262 NOK
RFQ
C
F83716A6
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi30 "--38.5 "9 927 NOK
RFQ
C
F83735A3
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi30 "--39.5 "9 591 NOK
RFQ
C
F83715A7
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi30 "--38.5 "9 240 NOK
RFQ
C
F83733A5
1600 lbs.Nei.-Massivt gummi24 "--39.5 "9 591 NOK
RFQ
B
3737
2000 lb.-10 "--30 "60 "--
RFQ
D
F83737A1
2000 lbs.Ja-Massivt gummi30 "--40.5 "22 435 NOK
RFQ
D
F83738A0
2000 lbs.Ja-Pneumatisk30 "--41.5 "23 565 NOK
RFQ

Plattform lastebiler, Aluminium konstruksjon

Valley Craft plattformtrucker brukes til å løfte, flytte og levere gjenstander i matserveringsanlegg og laboratorieapplikasjoner. De har dekk med lett aluminiumkonstruksjon for å motstå korrosjon og kan sitte lavt til bakken for å redusere avstanden ved lasting av tunge eller klumpete materialer. Disse lastebilene har påstøpte gummihjul med pneumatiske eller solide gummihjul for støt- og vibrasjonsdemping i ujevnt terreng og enkel manøvrerbarhet. Noen modeller som f.eks 3716 standard plattform lastebil, 1600 lb ha håndbremser på håndtaket for å bremse lastebilene eller hindre dem i å bevege seg, og dermed forhindre løpende lastebiler ved transport av store laster over skrånende overflater eller ramper. Plattformbilene er utstyrt med avtagbare håndtak som sikrer enkel bekvemmelighet og er tilgjengelige i bæreevne på 1000, 1600 og 2000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?