MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling


filtre
Filtrering: 10 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0886004
2.48 "-1.63 "-1.63 "1.04-435 PSI399NOK
RFQ
A
MF0358914
2.48 "-1.63 "-1.63 "1.04435435 PSI399NOK
RFQ
A
MF0612748
2.48 "-1.63 "-1.63 "1.04-435 PSI399NOK
RFQ
A
MF0591426
2.48 "-1.63 "-1.63 "1.04435435 PSI399NOK
RFQ
A
MF0168701
2.48 "-1.63 "-1.63 "1.04-435 PSI399NOK
RFQ
A
MF0615103
2.48 "-1.63 "-1.63 "1.04435435 PSI399NOK
RFQ
A
MF0034059
2.48 "-1.63 "-1.63 "1.04435435 PSI399NOK
RFQ
B
MF0834505
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44145145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0572458
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44145145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0586260
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44145145 PSI320NOK
RFQ
C
MF0508228
2.72 "0.96 "2.05 "1.16 "2.05 "2.44145145 PSI231NOK
RFQ
B
MF0506365
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44145145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0586261
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44145145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0357474
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44145145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0585859
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44-145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0572457
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44-145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0223232
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44-145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0335762
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44-145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0586259
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44-145 PSI320NOK
RFQ
B
MF0586262
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "2.44-145 PSI320NOK
RFQ
D
MF0406738
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0582537
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0492462
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0582061
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0223173
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0592271
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0349583
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0257999
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0335909
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0693634
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0891956
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0230254
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0505979
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0834207
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0371664
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0868066
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0586114
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0586113
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0581688
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0055786
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.434444 PSI198NOK
RFQ
D
MF0506623
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0508087
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
D
MF0832188
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "2.43-44 PSI198NOK
RFQ
E
MF0358434
2.99 "-1.63 "-1.63 "1.44-435 PSI390NOK
RFQ
E
MF0612783
2.99 "-1.63 "-1.63 "1.44435435 PSI390NOK
RFQ
E
MF0587248
2.99 "-1.63 "-1.63 "1.44-435 PSI390NOK
RFQ
E
MF0886006
2.99 "-1.63 "-1.63 "1.44-435 PSI390NOK
RFQ
F
MF0834175
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0832199
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0258007
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0335912
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0585645
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0760815
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.16-44 PSI245NOK
RFQ
F
MF0223179
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0700950
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0371666
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.16-44 PSI245NOK
RFQ
F
MF0506629
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.16-44 PSI245NOK
RFQ
F
MF0812211
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0801957
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.164444 PSI245NOK
RFQ
F
MF0891989
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.16-44 PSI245NOK
RFQ
F
MF0716103
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "6.16-44 PSI245NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?