SUPER-STRUT ET727 -serien svingbar sløyfehenger


filtre
Fullfør: Elektrogalvanisert , Vektgrense: 300 lbs. , Materiale: Stål , Stangstørrelse: 3 / 8 "
StilModellRørstørrelse
A
ET727-1
1"
RFQ
A
ET727-1-1/4
1-1 / 4 "
RFQ
A
ET727-1/2
1 / 2 "
RFQ
A
ET727-2
2"
RFQ
A
ET727-3/4
3 / 4 "
RFQ

ET727 -serien svingbar sløyfehenger

Super-Strut ET727-serien svingbare løkkehengere brukes til å henge opp og feste kobberrør. Disse kleshengerne er konstruert med stål som gir pålitelig støtte for de opphengte gjenstandene, og har en løkkeform med en svingmekanisme for å muliggjøre enkel justering og plassering av opphenget for å imøtekomme forskjellige rørstørrelser. De tilbyr en GoldGalv galvanisert barriere for å separere forskjellige metaller og tåler en maksimal belastning på 400 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?