AME INTERNATIONAL Perlebrytere


AME dekkvulstbrytere er ideelle for å bryte vulstforseglingen mellom dekket og felgen på kjøretøy, noe som forårsaker enkel montering eller demontering av dekk. Disse perlebryterverktøyene brukes i bilverksteder, dekkservicebutikker og laste-/lastebilanlegg.

filtre
Kapasitet: 25 ton , Force: 10 Ton , Bredde: 26 "
StilModellSakStrokePris (eks. mva)
A
11016
Perlebryter-8 590 NOK
RFQ
A
AE181851
Perlebryter-267NOK
RFQ
B
11005
Perlebryter4"7 502 NOK
RFQ
A
11065
Dekkperlebryter-21 763 NOK
RFQ
A
11076
Dekkperlebryter-29 209 NOK
RFQ
C
11000
Dekkperlebryter4-1 / 4 "11 569 NOK
RFQ
A
71600
Dekkperlebryter-1 718 NOK
RFQ
D
11060
Dekkperlebryter-9 220 NOK
RFQ
E
11055
Dekkperlebryter8"21 763 NOK
RFQ
F
11040
Dekkperlebryter10 "30 354 NOK
RFQ
G
11050
Dekkperlebryter2-1 / 8 "13 401 NOK
RFQ
A
12017
Dekkperlebryter-17 296 NOK
RFQ
H
11010
Dekkperlebryter3.75 "12 943 NOK
RFQ
I
11015
Dekkperlebryter4"8 190 NOK
RFQ
A
11020
Dekkperlebryter-14 318 NOK
RFQ
J
11030
Dekkperlebryter6 "til 8"26 116 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • AME dekkvulstbryter fungerer basert på hydraulisk kraft.
  • Verktøyet er laget av en hydraulisk pumpe som produserer nok kraft til å stikke hull på vulsttetningen som holder dekket til felgen.
  • En sylinder som er plassert over dekket og felgen er festet til pumpen.
  • Sylinderen synker når pumpen slås på, og utøver trykk på vulsten og bryter forseglingen.

Egenskaper

  • AME 11050 dekkvulstbryter er kompatibel med 10000 PSI hydraulikk/luftpumpe og kan produsere hydraulisk kraft på opptil 10 tonn.
  • Merkevaren 71600 enheten fungerer på en golfbil, lastebil, ATV, buss, landbruks- og traktorgravere uten å fjerne hjulet, noe som gir rask og enkel separasjon.
  • AME 11020 dekkvulstbryter har en kompakt design som tillater bruk på både baksiden og siden av hjulene.
  • Merkevaren 11076 breaker er laget av aluminium for lett vekt og holdbarhet, noe som sikrer lang levetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor AME dekkvulstbrytere anses som tryggere enn manuelle brekkere?

Sammenlignet med manuelle brytere tillater AME dekkvulstbrytere raskere og mer effektive dekkskift, noe som reduserer tiden operatøren utsettes for potensielle farer.

Hvordan er dekkvulstbryteren plassert over felgen og dekket?

  • Perlebryterverktøyet er på linje med vulstforseglingen, og en dekkvulstbryter plasseres over dekket og felgen.
  • Perleforseglingen brytes deretter når enheten aktiveres, noe som gjør det enkelt å installere eller demontere dekket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?