ABUS Glassfiberforsterket hengelås i nylon, låst med nøkkel


filtre
Kroppsfarge: Hvit , Kroppshøyde: 1.375 " , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstil: rektangulær , Kroppstykkelse: 1" , Kroppsbredde: 1.5 " , Støtfangerfarge: Hvit , Kontrollnøkkelregistrering kreves: Nei , Nøkkeltype: alike , Antall pinner: 5 , Shackle Dia.: 17 / 64 " , Sjakkelmateriale: Herdet stål , Sjakkeltype: Åpen , Sjakkelbredde: 13 / 16 "
StilModellSjakkelhøydePris (eks. mva)
A
41HB / 40 KA Hvit
1.875 "189NOK
B
41/40 KA Hvit
3 / 4 "179NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?