WKM DYNACENTRIC Butterflyventil


filtre
Samsvar: ASME B16.5, ASME B16.34 Steel Valves, ASME / FCI 70-2 Control Valve lekkasje, MSS-SP - %% Quality Castings, US Coast Guard Category A , Platemateriale: Rustfritt stål , Foringsmateriale: PTFE , Maks. Vanntrykk: 150 psi , Temp. Område: -20 til 500 grader F
StilModellBody MaterialBoltsirkel Dia.HåndtakstypeAntall bolthullRørstørrelseStilPris (eks. mva)
A
06-B5110-02-S02-11/HL
Karbonstål A216 Gr.WCC9.5 "spaken86"Wafer18 986 NOK
A
12-B5110-02-S02-11/WG
Karbonstål A216 Gr.WCC17 "Gear betjent1212 "Wafer66 527 NOK
A
04-B5110-02-S02-11/HL
Karbonstål A216 Gr.WCC7.5 "spaken84"Wafer12 470 NOK
A
08-B5110-02-S02-11/HL
Karbonstål A216 Gr.WCC11.75 "Gear betjent88"Wafer25 992 NOK
A
10-B5110-02-S02-11/WG
Karbonstål A216 Gr.WCC14.25 "Gear betjent1210 "Wafer50 103 NOK
B
03-B5110-02-S02-11/HL
Karbonstål A216 Gr.WCC6"spaken43"Wafer10 337 NOK
A
08-B5123-02-S02-11/HL
Rustfritt stål A351 Gr. CF8M11.75 "spaken88"Juli52 398 NOK
A
10-B5123-02-S02-11/WG
Rustfritt stål A351 Gr. CF8M14.25 "spaken1210 "Juli80 826 NOK
A
12-B5123-02-S02-11/WG
Rustfritt stål A351 Gr. CF8M17 "spaken1212 "Juli104 315 NOK
A
06-B5123-02-S02-11/HL
Rustfritt stål A351 Gr. CF8M9.5 "spaken86"Juli39 158 NOK
C
03-B5123-02-S02-11/HL
Rustfritt stål A351 Gr. CF8M6"spaken43"Juli20 482 NOK
A
04-B5123-02-S02-11/HL
Rustfritt stål A351 Gr. CF8M7.5 "spaken84"Juli24 658 NOK

Butterflyventil

WKM DynaCentric butterfly-ventiler med høy ytelse er rimelige og lette ventiler som brukes i høytrykksapplikasjoner som involverer vann, olje, damp, gass og slam. Disse sommerfuglventilene tilbyr vedlikeholdsfri ytelse og kommer i flensløse skiver og gjengede tappestiler. De har en kraftig skiveutforming som tåler høy belastning, og den brede skivekanten gir større tetningsareal. WKM-ventiler har en intern stopper som forhindrer seteskader forårsaket av overskyting av platen og sikrer også riktig skivejustering i lukket posisjon. De har en dyp pakningsboksdesign med festemidler i rustfritt stål og er tilgjengelige med TFE Chevron eller høytemperatur kompresjonspakning for lang levetid og positiv spindeltetning. De nedre stamme skivefjærene til disse sommerfuglventilene støtter termisk ekspansjon og gir konstant jording. Velg mellom et stort utvalg av sommerfuglventiler, tilgjengelig i 3, 4, 10 og 12 tommers rørstørrelser med karbonstål eller rustfritt stål på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?