Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Innhegning: DP , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Inverter vurdert: Nei , kW: 3.70 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: C-Face Stiv , NEMA Design: L , Orientering: Horisontal , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM-område: 3001-3600 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1.75 " , Skaftlengde: 8.125 " , Spenning: 230
Egenskaper
- De kommer med kulelager (mekanisk låst på akselenden) for å vise friksjonstap og forlenge levetid.
- De har en stiv bunnfeste for å redusere vibrasjoner og støy på grunn av den interne brennbare prosessen. Det gir også en nøyaktig innretting mellom motoren og de omkringliggende mekanismene.
- Deres enfasedesign tilbyr en maksimal hastighet på 3600 rpm og bruker en start/kjør-kondensator for å produsere et høyt startmoment i krevende pumpeapplikasjoner.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er bruken av dryppsikre kabinetter?
De dryppsikre kabinettene lar luft strømme fritt gjennom motorviklingene, og kjøler dem derved under overopphetingsforhold.
Hva er en kontinuerlig drift?
En motor sies å være i en kontinuerlig driftsfase når den fortsetter å operere med konstant belastning (innenfor temperaturgrensene) for å la utstyret nå termisk likevekt.
Hva er NEMA-klasser?
NEMA-klassifiseringer er forhåndsdefinerte standarder som definerer hvilke typer miljøer et elektrisk kabinett kan brukes i. NEMA står for National Electrical Manufacturers Association.