MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Tettkoblet pumpemotor Kondensator-start/ind Kjør 7-1/2 Hk | AF6NFQ 140646.00

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Tettkoblet pumpemotor Kondensator-start/indkjøring 7-1/2 Hk

På lager
Vare: AF6NFQ Modell: 213TCDW7003Kryss Ref: 140646.00

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame213JP
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning37.0
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel14.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3470
Nominell effektivitet78.5%
Total lengde22 5 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.75 "
Aksel lengde8.125 "
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Tettkoblet pumpemotor Kondensator-start/hette Kjør 10 Hk | AF6NFV 19YV92 / Z431 215TCDW700423 13 / 16 "215JP47.010F15 11 / 16 "346581.5%30 879 NOK
MARATHON MOTORS 184TBDW17011 Z427A Tettkoblet pumpemotor | AJ2MYM 131881.00 184TBDW17011-184JP225F---14 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Tettkoblet pumpemotor Kondensator-start/indkjøring 7-1/2 Hk
22 948 NOK / enhet