DART CONTROLS PU Series Speed ​​Encodere


filtre
kulelager: Ball , Kabel lengde: 6 ft. , Kabeltype: Gummi jakke , Ledertype: 3 ledning 18 AWG , Konstruksjon: Støpt Santoprene gummihus , Funksjon: Gir nåværende synkende firkantbølgepulser med frekvens proporsjonal med aksel RPM for enheten som den er montert på , Inngangsspenning: 4.5 til 24 VDC , Maks. Forsterkere: 50mA , Maks. RPM: 5000 , Montering: Pick-up Mounts med en # 10-32 skrue direkte til motorakselen som overvåkes , Spenning: 4.5 til 30 VDC
StilModellsøknad MiljøSakDrifts Temp.ProduksjonPris (eks. mva)
A
PU-20E
-Pulsgenerator-10 til 45 grader C-2 257 NOK
B
PU-40E
-Pulsgenerator-10 til 45 grader C-1 846 NOK
A
PU-2E
-Pulsgenerator-10 til 45 grader C-1 829 NOK
C
PU-4E
innendørsEncoder-2 Puls/revolusjon2 903 NOK
RFQ
C
PU-2R
utendørsEncoder-1 Puls/revolusjon3 419 NOK
RFQ
C
PU-4R
utendørsEncoder-2 Puls/revolusjon3 419 NOK
RFQ
C
PU-20R
utendørsEncoder-10 Puls/revolusjon3 419 NOK
RFQ
C
PU-40R
utendørsEncoder-20 Puls/revolusjon3 419 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?