Dart Controls PU-20E pulsgenerator produserer presise elektriske pulser med kontrollerte intervaller, som er avgjørende for å synkronisere og koordinere ulike automatiserte prosesser. Den er ideell for å kontrollere motorhastighet, posisjon og timing i komplekse maskineri.
Egenskaper:
- Dart Controls PU-20E pulsgenerator har en Type 3 ledning 18 AWG, som sikrer optimal elektrisk tilkobling, avgjørende for nøyaktig RPM-overvåking i industrielle applikasjoner.
- Denne bryteren har en evne til å overvåke hastigheter opp til 5000 RPM, noe som gjør den egnet for høyhastighets industrimaskiner, og tilbyr presise kontroll- og overvåkingsmuligheter.
- Den leveres med kulelager for jevn og pålitelig drift, minimerer friksjon og slitasje på motorakselen.
- Denne bryteren tilbyr et monteringsalternativ med en #10-32 skrue direkte til motorakselen, forenkler installasjonen og sikrer en sikker feste til motorakselen for nøyaktig turtallsovervåking.
- Den er utstyrt med 6-fots utgangskabel som gir fleksibilitet i installasjon og tilkobling, noe som muliggjør praktisk integrering i industrielle kontrollsystemer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er betydningen av firkantbølgepulsene som genereres av denne enheten, og hvordan brukes de i industrielle omgivelser?
A. Firkantbølgepulsene som produseres av generatoren har en frekvens proporsjonal med turtallet til motorakselen. Disse pulsene gir sanntidstilbakemelding på motorhastighet, noe som muliggjør presis kontroll og overvåking i industrielle prosesser.
Sp. Kan merkevarens PU-20E pulsgenerator håndtere et bredt spekter av inngangsspenninger, og hvorfor er denne fleksibiliteten viktig?
A. Ja, den aksepterer inngangsspenninger fra 4.5 til 24VDC. Denne spenningsserien tilbyr kompatibilitet med forskjellige strømkilder, noe som øker allsidigheten i forskjellige industrielle oppsett.
Q. Hvordan påvirker tilstedeværelsen av kulelager i denne pulsgeneratoren ytelsen og holdbarheten?
A. Kulelager sikrer jevn og pålitelig drift, reduserer friksjon og slitasje på generatoren. Dette forbedrer levetiden og ytelsen i krevende industrielle miljøer.