Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER PU-2E Pulsgenerator 1 Puls/omdreininger 4.5 til 24 Vdc | AF2YAE 6Z392

DART CONTROLS PU-2E pulsgenerator 1 puls / omdreining 4.5 til 24 Vdc

På lager
Vare: AF2YAE Modell: PU-2EKryssreferanse: 6Z392
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
1 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPulsgenerator
LagreneBall
Ledertype3 ledning 18 AWG
AnleggStøpt Santoprene gummihus
FunksjonGir nåværende synkende firkantbølgepulser med frekvens proporsjonal med aksel RPM for enheten som den er montert på
Inngangsspenning4.5 til 24 VDC
Maks. RPM5000
MonteringPick-up Mounts med en # 10-32 skrue direkte til motorakselen som overvåkes
Drifts Temp.-10 til 45 grader C
Pulser per revolusjon1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9029205000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utgangskabellengde (fot) (6)

Produktvarianter

ProduktModellsøknad MiljøSakDrifts Temp.ProduksjonPris
DART KONTROLLER PU-40E pulsgenerator Hall effekt | AC7DMW 38D074 PU-40E-Pulsgenerator-10 til 45 grader C-1 846 NOK
DART KONTROLLER PU-20E Pulsgenerator 10 Puls/rev 4.5 til 24vdc | AE4CNY 5JJ65 PU-20E-Pulsgenerator-10 til 45 grader C-2 257 NOK
DART KONTROLLER PU-20R Encoder, Hall Effect Pickup, 10 Pulser Per Revolution | CJ6MHX PU-20RutendørsEncoder-10 Puls/revolusjon3 419 NOK
RFQ
DART KONTROLLER PU-2R Encoder, Hall Effect Pickup, 1 Puls Per Revolution | CJ6MHY PU-2RutendørsEncoder-1 Puls/revolusjon3 419 NOK
RFQ
DART KONTROLLER PU-40R Encoder, Hall Effect Pickup, 20 Pulser Per Revolution | CJ6MHZ PU-40RutendørsEncoder-20 Puls/revolusjon3 419 NOK
RFQ
DART KONTROLLER PU-4E Encoder, Hall Effect Pickup, 2 Pulser Per Revolution | CJ6MJA PU-4EinnendørsEncoder-2 Puls/revolusjon2 903 NOK
RFQ
DART KONTROLLER PU-4R Encoder, Hall Effect Pickup, 2 Pulser Per Revolution | CJ6MJB PU-4RutendørsEncoder-2 Puls/revolusjon3 419 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS PU-2E pulsgenerator 1 puls / omdreining 4.5 til 24 Vdc
1 829 NOK / enhet