ELOBAU Nærhetsbrytere


filtre
Knappeslag: 2 mm , Kabelmateriale: PVC , Kabeltype: FLRY , Gamasjer Materiale: NBR , Husfarge: Svart , Maks. Forsterkere: 0.5A , Maks. Makt: 10W , Maks. Spenning: 48V AC / 600 , Skaftmateriale: Stål , Diameter på rattstammen: 38 mm , Bytteprinsipp: Magnetic
StilModellMaks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjonAktiveringstypeKabellengdeMaks. Kabeltemp. Rekkevidde, BevegelseMaks. Lagringstemp.Maks. ByttestrømMaks. Bytte strømMaks. ByttespenningPris (eks. mva)
A
PGA 102190
--------1 259 NOK
RFQ
A
38-351RHS3301T
--0.5 m-75 ° C0.5A10W48V DC-
RFQ
A
102157-3
--------817NOK
RFQ
A
122230
-Vilkårlig1 m--0.3A3W48V AC / 600918NOK
RFQ
A
153210-25
--------2 195 NOK
RFQ
A
125210-3
--------605NOK
RFQ
A
122210-5
--------1 044 NOK
RFQ
A
122220-5
--------1 187 NOK
RFQ
A
153230-3
--------861NOK
RFQ
A
120230
--------1 636 NOK
RFQ
A
122210-3
--------895NOK
RFQ
A
120220
--------1 177 NOK
RFQ
A
153210
-Vilkårlig1 m-70 ° C---572NOK
RFQ
A
120230-5
--------1 683 NOK
RFQ
A
133210
-Front1 m--0.5A10W48V AC / 600493NOK
RFQ
A
122220-3
--------1 038 NOK
RFQ
A
102247
--------1 097 NOK
RFQ
A
151SG010
-Vilkårlig0.3 m-70 ° C---335NOK
RFQ
A
12521003-20
--------1 753 NOK
RFQ
A
151SG01003-3
--------1 076 NOK
RFQ
A
102240
--------1 405 NOK
RFQ
A
133210-3
--------666NOK
RFQ
A
151SG030
70 ° CVilkårlig1 m70 ° C70 ° C0.3A3W48V AC / 600521NOK
RFQ
A
151SG020
70 ° CVilkårlig0.3 m70 ° C70 ° C0.3A3W48V AC / 600455NOK
RFQ
A
115410
70 ° CVilkårlig1 m70 ° C75 ° C3A100W48V AC / 6001 106 NOK
RFQ
A
153210-5
70 ° CVilkårlig1 m70 ° C70 ° C0.5A10W48V AC / 600870NOK
RFQ
A
115420
70 ° CVilkårlig1 m70 ° C-3A100W48V AC / 6001 251 NOK
RFQ
A
151SG01003-1
90 ° CVilkårlig2 m90 ° C75 ° C0.2A10W24V AC / 600880NOK
RFQ
A
12521003-3
90 ° CVilkårlig1 m90 ° C75 ° C0.5A10W48V AC / 600606NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?