ELOBAU 38-351RHS3301T Nærhetsbryter, magnetisk sensor, med trykknapp

Vare: CL7NBW Modell: 38-351RHS3301T
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Knappeslag2 mm
Kabellengde0.5 m
KabeltypeFLRY
Kontakt skjemaNEI
Deflection-15 grader til +15 grader.
Gamasjer materialeNBR
Housing MaterialPA12, GF30
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur75 grader C
Maks. Lagringstemp.75 grader C
Maks. Byttestrøm0.5A
Maks. Bytte strøm10W
Maks. Byttespenning48V DC
Min. Driftstemperatur-30 grader C
Min. Lagringstemp.-30 grader C
AksematerialeStål
Diameter på rattstammen38 mm

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjonAktiveringstypeKabellengdeMaks. Kabeltemp. Rekkevidde, BevegelseMaks. Lagringstemp.Maks. ByttestrømMaks. Bytte strømMaks. ByttespenningPris
ELOBAU 153210 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 1m Pvc-kabel | CL7MNC 153210-Vilkårlig1 m-70 grader C---572NOK
RFQ
ELOBAU 151SG010 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 1m Pvc-kabel | CL7MNQ 151SG010-Vilkårlig0.3 m-70 grader C---335NOK
RFQ
ELOBAU 122210-3 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 3m Pvc-kabel | CL7MPP 122210-3--------895NOK
RFQ
ELOBAU 102247 Nærhetsbryter, magnetisk sensor | CL7MQZ 102247--------1 097 NOK
RFQ
ELOBAU 151SG020 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 1m Pvc-kabel | CL7MTM 151SG02070 grader CVilkårlig0.3 m70 grader C70 grader C0.3A3W48V AC / 600455NOK
RFQ
ELOBAU 153230-3 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 3m Pvc-kabel | CL7MUZ 153230-3--------861NOK
RFQ
ELOBAU 122230 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 1m Pvc-kabel | CL7MVE 122230-Vilkårlig1 m--0.3A3W48V AC / 600918NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 38-351RHS3301T Nærhetsbryter, magnetisk sensor, med trykknapp