ELOBAU 12521003-3 nærhetsbryter, magnetisk sensor, 3 m pvc-kabel

Vare: CL7NQD Modell: 12521003-3
606NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
AktiveringstypeVilkårlig
Kabellengde1 m
KabelmaterialePVC
Kontakt skjemaNEI
BoligdesignSylindriske
Housing Materialmessing
IP RatingIP67
LED displayNei
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon90 grader C
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse90 grader C
Maks. Driftstemperatur75 grader C
Maks. Lagringstemp.75 grader C
Maks. Byttestrøm0.5A
Maks. Bytte strøm10W
Maks. Byttespenning48V AC / 600
Min. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse-5 grader C
Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon-25 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
MonteringstypeSett inn
Størrelse6 41 mm x mm
BytteprinsippMagnetic
TeknologiReed

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjonAktiveringstypeKabellengdeMaks. Kabeltemp. Rekkevidde, BevegelseMaks. Lagringstemp.Maks. ByttestrømMaks. Bytte strømMaks. ByttespenningPris
ELOBAU 153210 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 1m Pvc-kabel | CL7MNC 153210-Vilkårlig1 m-70 grader C---572NOK
RFQ
ELOBAU 151SG010 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 1m Pvc-kabel | CL7MNQ 151SG010-Vilkårlig0.3 m-70 grader C---335NOK
RFQ
ELOBAU 122210-3 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 3m Pvc-kabel | CL7MPP 122210-3--------895NOK
RFQ
ELOBAU 102247 Nærhetsbryter, magnetisk sensor | CL7MQZ 102247--------1 097 NOK
RFQ
ELOBAU 151SG020 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 1m Pvc-kabel | CL7MTM 151SG02070 grader CVilkårlig0.3 m70 grader C70 grader C0.3A3W48V AC / 600455NOK
RFQ
ELOBAU 153230-3 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 3m Pvc-kabel | CL7MUZ 153230-3--------861NOK
RFQ
ELOBAU 122230 Nærhetsbryter, magnetisk sensor, 1m Pvc-kabel | CL7MVE 122230-Vilkårlig1 m--0.3A3W48V AC / 600918NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 12521003-3 nærhetsbryter, magnetisk sensor, 3 m pvc-kabel
606NOK / enhet