DAYTON Tankblander Direct Drive, 316 rustfritt stål


filtre
Maks. RPM: 2000 , Skaftlengde: 36 " , Skaftmateriale: 316 rustfritt stål , Type: Direkte stasjon
StilModellHPSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A
32V127
15 / 8 "13 106 NOK
B
32V128
23 / 4 "14 869 NOK

Tankblander Direct Drive, 316 rustfritt stål

Dayton tankblandere er konstruert for å blande små tanker og fat med åpent hode som inneholder lav-viskøse væsker som lett olje og sirup. De kan monteres komfortabelt og gjør at akselvinkelen enkelt kan flyttes fra en beholder til en annen. De har luftdrevet mikserklemme til tankfelg og standard aksel for å forlenge propellen opp til 48 tommer. Velg fra et bredt utvalg av disse tankblanderne tilgjengelig i 1 og 2 HP alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?