Kontakt skjema: 1NC , Kontaktvurdering: 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC , Dybde: 2.69 " , Innkapslingsmateriale: ABS , Høyde: 1.98 " , Montering: overflaten , NEMA-vurdering: 4, 4X , Antall operatører: 1 , Operatørfarge: Rød , Størrelse: 22mm , Type operatør: Trykknapp med sopphode , Bredde: 2.92 "
Nødstoppkontrollstasjoner
Dayton nødkontrollstasjoner er brytere som er designet for å styre kraner, motorer og annet industrielt maskineri for å holde produksjonskjedene i gang jevnt og sikkert. Disse kontrollene har ABS-plastkapsling, og gir dermed beskyttelse mot støv, smuss og miljøkomponenter. Velg fra en rekke av disse stoppkontrollstasjonene, tilgjengelig i pull / push, momentary, key release og turn to release varianter på Raptor Supplies.