Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 32W275 Kontrollstasjon 4 4 x Turn To Release | AC6CZM

DAYTON 32W275 Kontrollstasjon 4 4 x Vri for å slippe

På lager
Vare: AC6CZM Modell: 32W275

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp kontrollstasjon
HandlingSlå for å slippe
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Dybde2.69 "
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeABS
HodematerialePlast
Høyde1.98 "
Monteringoverflaten
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X
Antall operatører1
OperatørfargeRød
Størrelse22mm
Type operatørTrykknapp med sopphode
Bredde2.92 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536509035
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Dayton 32W275 nødstoppkontrollstasjon brukes til å umiddelbart slå av produksjonsutstyr, motorer, kraner og annet industrielt maskineri for å betjene dem på en sikker måte. Denne kontrollstasjonen har en vri-til-slipp-trykkknapp med et sopphode for enkel og sikker betjening.

Egenskaper:

  • Dayton 32W275 kontrollstasjon er utstyrt med én NC-kontakt med klassifiseringer på 10A ved 600VAC og 2.5A ved 24VDC.
  • Den rødfargede trykknappen har vri-til-slipp-handling for å unngå utilsiktet kontakt.
  • Trykknappen har også vri-til-slipp-piler for rask handling.
  • Den har et plasthode og ABS-kapsling for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Denne enheten har veggmontering for enkel tilgang.

Standarder og godkjenninger:

  • cULus
  • A600 / Q600 NEMA kontaktklassifisering
  • NEMA 4X, 4

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er sikkerhetsinstruksjonene for bruk av denne Dayton 32W275 kontrollstasjonen?

A.

  • Brukere må koble de UL-listede ledningsnavene til ledningen før de kobles til kontrollstasjonen.
  • Ikke bor hull i bakveggene på kontrollstasjonen.
  • Bruk jordingsgjennomføringer og koblingsledninger for å jorde de tilkoblede kanalene.
  • Ikke blokker trykknappen for å unngå skader.

Produktvarianter

ProduktModellHandlingHodematerialePris
DAYTON 32W274 Kontrollstasjon 4 4 x Nødstopp | AC6CZL 32W274ØyeblikksPlast784NOK
DAYTON 32W276 kontrollstasjon 4 4 x nøkkelutløser | AC6CZN 32W276NøkkelutgivelsePlast / Metal1 223 NOK
DAYTON 32W277 Kontrollstasjon 4 4 x Push Pull | AC6CZP 32W277Push / PullPlast1 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32W275 Kontrollstasjon 4 4 x Vri for å slippe
495NOK / enhet