Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 32W276 kontrollstasjon 4 4 x nøkkelutløser | AC6CZN

DAYTON 32W276 Kontrollstasjon 4 4 x Nøkkelfrigjøring

På lager
Vare: AC6CZN Modell: 32W276

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp kontrollstasjon
HandlingNøkkelutgivelse
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Dybde2.69 "
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeABS
HodematerialePlast / Metal
Høyde1.98 "
Monteringoverflaten
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X
Antall operatører1
OperatørfargeRød
Størrelse22mm
Type operatørTrykknapp med sopphode
Bredde2.92 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536509035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingHodematerialePris
DAYTON 32W274 Kontrollstasjon 4 4 x Nødstopp | AC6CZL 32W274ØyeblikksPlast784NOK
DAYTON 32W275 Kontrollstasjon 4 4 x Turn To Release | AC6CZM 32W275Slå for å slippePlast495NOK
DAYTON 32W277 Kontrollstasjon 4 4 x Push Pull | AC6CZP 32W277Push / PullPlast1 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32W276 Kontrollstasjon 4 4 x Nøkkelfrigjøring
1 223 NOK / enhet