MAIN FILTER INC. Hydrauliske kjerneløse filtre


filtre
Kollapstrykk: 145 , Sprekketrykk: 145 PSI , Filter media: Glass , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetFiltervurderingFilterstørrelseHøydePris (eks. mva)
A
MF0617131
2.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "823NOK
RFQ
B
MF0414046
2.008 "-3.11 "3.11 "-1-7.953638NOK
RFQ
C
MF0495886
2.008 "-3.11 "3.11 "---16.575 "977NOK
RFQ
D
MF0495874
2.008 "-3.11 "3.11 "12.64-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ
E
MF0495866
2.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "823NOK
RFQ
F
MF0343579
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
G
MF0848719
2.008 "-3.11 "3.11 "-10-7.953638NOK
RFQ
C
MF0617139
2.008 "-3.11 "3.11 "-25-16.575977NOK
RFQ
F
MF0617127
2.008 "-3.11 "3.11 "-5-7.953638NOK
RFQ
B
MF0617125
2.008 "-3.11 "3.11 "-1-7.953638NOK
RFQ
H
MF0495890
2.008 "-3.11 "3.11 "13.263179 kvm Tommer16.575977NOK
RFQ
I
MF0495878
2.008 "-3.11 "3.11 "17.5410179 kvm Tommer16.575977NOK
RFQ
C
MF0343596
2.008 "-3.11 "3.11 "---16.575 "977NOK
RFQ
F
MF0495934
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
J
MF0617137
2.008 "-3.11 "3.11 "16.795179 kvm Tommer16.575977NOK
RFQ
G
MF0343583
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
D
MF0343580
2.008 "-3.11 "3.11 "12.64-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ
A
MF0343576
2.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "823NOK
RFQ
I
MF0203084
2.008 "-3.11 "3.11 "17.54-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
G
MF0203082
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
D
MF0203074
2.008 "-3.11 "3.11 "12.64-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ
F
MF0203073
2.008 "-3.11 "3.11 "-5-7.953638NOK
RFQ
H
MF0203069
2.008 "-3.11 "3.11 "13.26-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
K
MF0056940
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
D
MF0056932
2.008 "-3.11 "3.11 "12.645135 kvm Tommer12.677823NOK
RFQ
L
MF0495926
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
G
MF0584716
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
L
MF0056938
2.008 "-3.11 "3.11 "-25-7.953638NOK
RFQ
I
MF0203085
2.008 "-3.11 "3.11 "17.54-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
F
MF0056942
2.008 "-3.11 "3.11 "-5-7.953638NOK
RFQ
H
MF0617136
2.008 "-3.11 "3.11 "13.26-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
M
MF0617133
2.008 "-3.11 "3.11 "13.20-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ
L
MF0617129
2.008 "-3.11 "3.11 "-25-7.953638NOK
RFQ
G
MF0617128
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
K
MF0617126
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
L
MF0343587
2.008 "-3.11 "3.11 "-25-7.953638NOK
RFQ
K
MF0343575
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
E
MF0203093
2.008 "-3.11 "3.11 "-25-12.677823NOK
RFQ
E
MF0203092
2.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "823NOK
RFQ
L
MF0203091
2.008 "-3.11 "3.11 "-25-7.953638NOK
RFQ
M
MF0203083
2.008 "-3.11 "3.11 "13.2010135 kvm Tommer12.677823NOK
RFQ
M
MF0591897
2.008 "-3.11 "3.11 "13.2010135 kvm Tommer12.677823NOK
RFQ
J
MF0203076
2.008 "-3.11 "3.11 "16.795179 kvm Tommer16.575977NOK
RFQ
H
MF0203068
2.008 "-3.11 "3.11 "13.26-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
A
MF0203067
2.008 "-3.11 "3.11 "-3-12.677823NOK
RFQ
K
MF0203066
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
C
MF0848730
2.008 "-3.11 "3.11 "---16.575 "977NOK
RFQ
M
MF0848724
2.008 "-3.11 "3.11 "13.2010135 kvm Tommer12.677823NOK
RFQ
F
MF0848718
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
K
MF0848717
2.008 "-3.11 "3.11 "-3-7.953638NOK
RFQ
G
MF0728281
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
D
MF0617132
2.008 "-3.11 "3.11 "12.645135 kvm Tommer12.677823NOK
RFQ
I
MF0591898
2.008 "-3.11 "3.11 "17.54-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
L
MF0848720
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
M
MF0343584
2.008 "-3.11 "3.11 "13.20-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ
G
MF0056936
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
J
MF0203075
2.008 "-3.11 "3.11 "16.795179 kvm Tommer16.575977NOK
RFQ
L
MF0614152
2.008 "-3.11 "3.11 "-25-7.953638NOK
RFQ
A
MF0848722
2.008 "-3.11 "3.11 "-3-12.677823NOK
RFQ
M
MF0056927
2.008 "-3.11 "3.11 "13.20-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ
I
MF0657349
2.008 "-3.11 "3.11 "17.5410179 kvm Tommer16.575977NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?