Motor med karbonatorpumpe

filtre

Karbonator- eller jetpumpemotorer brukes sammen med kontinuerlige hydrauliske og sentrifugalpumper i produksjonsanlegg, prosessanlegg og avløpsvannbehandling...Les mer

MARATHON MOTORS -

Karbonatorpumpemotorer, delt fase, dryppsikker

StilModellTotal lengdeLagreneKabinettRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A5KH32ENA443X--DPmot klokken17251--4 095NOK
B5KH32GNB811X--DPmot klokken1725/14251--4 229NOK
C5KH32GNB812X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 626NOK
D5KH32GNB813X7 11 / 16 "ErmetÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 819NOK
E5KH32DN5587X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "3 526NOK
F5KH32FN5586X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "3 551NOK
G5KH33GNA444X7 15 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "3 947NOK
H5KH36MNA445X8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 726NOK
I5KH36MNB637X8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-5 047NOK
J5KH37PNA479X9.125 "BallÅpne DripproofCCW-1.05 / 8 "-6 336NOK
MARATHON MOTORS -

Åpent dryppbeskyttet kabinett, karbonatorpumpemotorer

StilModellLagreneForsterker med full belastningHzMonteringTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A5kh33fna443xBall6.160Vugge7 11 / 16 "1154 144NOK
B5KH32GNB815XBall5.5-5.6, 2.7-2.850/60Base9.5 "120/2404 167NOK
A5KH32GNB811AXErmet5.5-5.6, 2.7-2.850/60Vugge7 11 / 16 "120/2403 999NOK

Motor med karbonatorpumpe

Karbonator- eller jetpumpemotorer er best egnet for hydrauliske og sentrifugalpumpedrivende applikasjoner for kontinuerlig bruk i produksjonsanlegg, prosessanlegg og avløpsnæring. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av Century & Marathon jetpumpemotorer med en åpen dryppsikker / helt lukket viftekjølt kapsling for å gi optimale varmespredningshastigheter og kulelager for å redusere friksjonstapene og forhindre inntrengning av forurensninger i huset. Valgte UL-listede, delt fase karbonatorpumpemotorer fra Århundre er utstyrt med et utvidet nav for å lette direkte pumpemontering på motoren, et automatisk termisk beskyttelsesanlegg for å minimere varmegenerering og en vuggedesign for å sikre sikker installasjon. Velg mellom et omfattende utvalg av disse motorene som er tilgjengelige i hestekrefter fra 1/4 til 3 hk Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom TEFC- og ODP-kabinetter?

  • TEFC (helt lukkede viftekjølte) kabinetter har et forseglet hus som forhindrer inntrengning av fremmedlegemer og væsker. De har en vifte montert på motorakselen for å sirkulere luft gjennom det indre av motoren for å spre varme som spres under operasjonen.
  • Motsatt er ODP (åpne dryppsikre) kabinetter utformet for å sirkulere luft gjennom motoren, men er ikke forseglet for å beskytte mot inntrengning av fremmede materialer eller væsker.

Hva er fordelen med hylselager?

Hylselagre, også kjent som glidelagre, bruker en sylindrisk hylse for å støtte og redusere friksjonen mellom en roterende aksel og en stasjonær komponent.

Hva er fordelen med funksjonen for automatisk termisk beskyttelse?

Den automatiske termiske beskyttelsesfunksjonen i karbonatorpumpemotorer beskytter mot overoppheting og potensielt skade på motoren eller omkringliggende komponenter. Den inkluderer en temperatursensor som overvåker temperaturen på motorens viklinger. Hvis temperaturen overstiger terskelen, vil beskyttelsessystemet aktivere og avbryte strømtilførselen til motoren, og dermed slå den av til motoren kjøles ned til en sikker temperatur.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?