GEORG FISCHER Kobling, PVC


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Tilpasningsmateriale: PVC , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Temp.: 140 Grader F
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePlanleggPris (eks. mva)
A
830-015
FNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1.5 "80234NOK
A
830-020
FNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2"80227NOK
A
830-010
FNPT x FNPT315 psi ved 73 grader F1"8092NOK
A
830-005
FNPT x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "8059NOK
A
830-025
FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F2.5 "80589NOK
A
830-030
FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"80625NOK
A
830-007
FNPT x FNPT344 psi ved 73 grader F3 / 4 "8077NOK
A
829-012
Stikkontakt x Stikkontakt520 psi ved 73 grader F1.25 "80100NOK
A
829-015
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1.5 "80126NOK
B
829-003
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F3 / 8 "Planlegg 8098NOK
A
829-020
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2"80132NOK
A
829-005
Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "8052NOK
A
829-010
Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1"8073NOK
A
829-007
Stikkontakt x Stikkontakt688 psi ved 73 grader F3 / 4 "8072NOK
A
829-040
Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"80381NOK
A
829-030
Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"80308NOK
B
829-080
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F8"801 059 NOK
B
829-060
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F6"80864NOK
A
829-025
Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "80289NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?