Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 829-025 Coupling Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3ULZ 1VFG5

GEORG FISCHER 829-025 Kobling Pvc 2 1/2 tommers plan 80 Grå

På lager
Vare: AB3ULZ Modell: 829-025Kryssreferanse: 1VFG5
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press425 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePlanleggPris
GF RØRSYSTEMER 829-030 Kopling Pvc 3 Tommers Schedule 80 Grå | AB3UMB 1VFG7 829-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"80311NOK
GF RØRSYSTEMER 829-040 Kopling Pvc 4 Tommers Schedule 80 Grå | AB3UMD 1VFG9 829-040Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"80385NOK
GF RØRSYSTEMER 830-025 Coupling Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F2.5 "80610NOK
GF RØRSYSTEMER 830-030 Kopling Pvc 3 Tommers Schedule 80 Grå | AB3UMP 1VFJ1 830-030FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"80633NOK
GF RØRSYSTEMER 829-005 Kopling 1/2 tommers glidekontakt Pvc | AE9XZR 6NG52 829-005Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "8053NOK
GF RØRSYSTEMER 829-007 Kopling 3/4 tommers glidekontakt Pvc | AE9XZT 6NG53 829-007Stikkontakt x Stikkontakt688 psi ved 73 grader F3 / 4 "8073NOK
GF RØRSYSTEMER 829-010 Kobling 1-tommers glidekontakt Pvc | AE9XZU 6NG54 829-010Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1"8074NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 829-025 Kobling Pvc 2 1/2 tommers plan 80 Grå
294NOK / enhet