DAYTON IEC overbelastningsreleer, for bruk med Dayton IEC-kontaktorer


filtre
Antall stolper: 3 , Sensingsmetode: Bimetallisk , Type: IEC
StilModellNåværende rekkeviddeDybdeHøydeTermisk innstillingsområde (A)BreddePris (eks. mva)
A
6ECA3
0.10 til 0.16A3.62 "1.85 "0.10 til 0.161.73 "180NOK
A
6ECA4
0.16 til 0.25A3.62 "1.85 "0.16 til 0.251.73 "167NOK
A
6ECA5
0.25 til 0.40A3.62 "1.85 "0.25 til 0.401.73 "167NOK
A
6ECA6
0.40 til 0.63A3.62 "1.85 "0.40 til 0.631.73 "179NOK
A
6ECA7
0.63 til 1.00A3.62 "1.85 "0.63 til 11.73 "249NOK
A
6ECA8
1.00 til 1.60A3.62 "1.85 "1 til 1.61.73 "249NOK
A
6ECA9
1.60 til 2.50A3.62 "1.85 "1.6 til 2.51.73 "242NOK
A
6ECC0
2.50 til 4.00A3.62 "1.85 "2.5 til 41.73 "639NOK
A
6ECC1
4.00 til 6.00A3.62 "1.85 "4 til 61.73 "842NOK
A
6ECC2
5.50 til 8.00A3.62 "1.85 "5.5 til 81.73 "841NOK
A
6ECC3
7.00 til 10.0A3.62 "1.85 "7 til 101.73 "838NOK
A
6ECC4
9.00 til 13.0A3.62 "1.85 "9 til 131.73 "836NOK
A
6ECC5
12.0 til 18.0A3.62 "1.85 "12 til 181.73 "838NOK
A
6ECC6
17.0 til 25.0A3.62 "2"17 til 252.12 "314NOK
A
6ECC7
23.0 til 32.0A3.62 "2"23 til 322.12 "354NOK
B
6EAZ7
23.0 til 32.0A4.29 "2.12 "23 til 322.75 "538NOK
A
6ECC8
28.0 til 36.0A3.62 "2"28 til 362.12 "357NOK
B
6EAZ8
30.0 til 40.0A4.29 "2.12 "30 til 402.75 "538NOK
B
6EAZ9
37.0 til 50.0A4.29 "2.12 "37 til 502.75 "522NOK
B
6ECA0
48.0 til 65.0A4.29 "2.12 "48 til 652.75 "522NOK
B
6ECA1
55.0 til 70.0A4.29 "2.12 "55 til 702.75 "621NOK
B
6ECA2
63.0 til 80.0A4.29 "2.12 "63 til 802.75 "621NOK
B
6ECC9
80.0 til 93.0A4.29 "2.12 "80 til 932.75 "1 260 NOK

IEC overbelastningsreleer, for bruk med Dayton IEC-kontaktorer

Dayton IEC overbelastningsreléer er designet for å overvåke strømmen i en krets og kutte strømmen til motoren hvis det trekkes for mye strøm over en lengre periode. Disse enhetene har bi-metallisk sensormetode som består av to strimler laget av forskjellige materialer. Når temperaturen stiger, varmes bimetallstrimmelen opp og aktiverer turkontakten som igjen bryter kretsen for å stoppe motoren. De inkluderer en turindikator for rask tilgang til utløste kontakter, manuelle og automatiske tilbakestillingsknapper for gjentagelse av syklusen og fingersikre terminaler for å beskytte brukerne mot elektrisk støt. Velg mellom et stort utvalg av disse overbelastningsreléene, tilgjengelig i høyder mellom 1.850 og 2.120 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?