Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6ECC8 Overbelastningsrelé Iec 28.00 Til 36.00a | AE8MUT

DAYTON 6ECC8 Overbelastningsrelé Iec 28.00 Til 36.00a

På lager
Vare: AE8MUT Modell: 6ECC8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé
Nåværende rekkevidde28.0 til 36.0A
Dybde3.62 "
Høyde2"
Antall poler3
Sensing metodeBimetallisk
Termisk innstillingsområde (A)28 til 36
Reiseklasse10
typenIEC
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536304000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeDybdeHøydeTermisk innstillingsområde (A)BreddePris
DAYTON 6EAZ7 Overbelastningsrelé Iec 23.00 Til 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0 til 32.0A4.29 "2.12 "23 til 322.75 "538NOK
DAYTON 6EAZ8 Overbelastningsrelé Iec 30.00 Til 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0 til 40.0A4.29 "2.12 "30 til 402.75 "538NOK
DAYTON 6EAZ9 Overbelastningsrelé Iec 37.00 Til 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0 til 50.0A4.29 "2.12 "37 til 502.75 "522NOK
DAYTON 6ECA0 Overbelastningsrelé Iec 48.00 Til 65.00a | AE8MTY 6ECA048.0 til 65.0A4.29 "2.12 "48 til 652.75 "522NOK
DAYTON 6ECA1 Overbelastningsrelé Iec 55.00 Til 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0 til 70.0A4.29 "2.12 "55 til 702.75 "621NOK
DAYTON 6ECA2 Overbelastningsrelé Iec 63.00 Til 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0 til 80.0A4.29 "2.12 "63 til 802.75 "621NOK
DAYTON 6ECA3 Overbelastningsrelé Iec 0.10 Til 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10 til 0.16A3.62 "1.85 "0.10 til 0.161.73 "180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6ECC8 Overbelastningsrelé Iec 28.00 Til 36.00a
357NOK / enhet