Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6ECA0 Overbelastningsrelé Iec 48.00 Til 65.00a | AE8MTY

DAYTON 6ECA0 Overbelastningsrelé Iec 48.00 Til 65.00a

På lager
Vare: AE8MTY Modell: 6ECA0
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
522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé
Nåværende rekkevidde48.0 til 65.0A
Dybde4.29 "
Høyde2.12 "
Antall poler3
Sensing metodeBimetallisk
Termisk innstillingsområde (A)48 til 65
Reiseklasse10
typenIEC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8536304000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeDybdeHøydeTermisk innstillingsområde (A)BreddePris
DAYTON 6EAZ7 Overbelastningsrelé Iec 23.00 Til 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0 til 32.0A4.29 "2.12 "23 til 322.75 "538NOK
DAYTON 6EAZ8 Overbelastningsrelé Iec 30.00 Til 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0 til 40.0A4.29 "2.12 "30 til 402.75 "538NOK
DAYTON 6EAZ9 Overbelastningsrelé Iec 37.00 Til 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0 til 50.0A4.29 "2.12 "37 til 502.75 "522NOK
DAYTON 6ECA1 Overbelastningsrelé Iec 55.00 Til 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0 til 70.0A4.29 "2.12 "55 til 702.75 "621NOK
DAYTON 6ECA2 Overbelastningsrelé Iec 63.00 Til 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0 til 80.0A4.29 "2.12 "63 til 802.75 "621NOK
DAYTON 6ECA3 Overbelastningsrelé Iec 0.10 Til 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10 til 0.16A3.62 "1.85 "0.10 til 0.161.73 "180NOK
DAYTON 6ECA4 Overbelastningsrelé Iec 0.16 Til 0.25a | AE8MUC 6ECA40.16 til 0.25A3.62 "1.85 "0.16 til 0.251.73 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6ECA0 Overbelastningsrelé Iec 48.00 Til 65.00a
522NOK / enhet