Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 829-060 Kopling 6-tommers sokkel Pvc | AF7QZR 22JY52

GEORG FISCHER 829-060 Kobling 6 tommers stikkontakt Pvc

På lager
Vare: AF7QZR Modell: 829-060Kryssref: 22JY52

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
829NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse6"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4985
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePlanleggPris
GF RØRSYSTEMER 829-025 Coupling Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3ULZ 1VFG5 829-025Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "80294NOK
GF RØRSYSTEMER 829-030 Kopling Pvc 3 Tommers Schedule 80 Grå | AB3UMB 1VFG7 829-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"80311NOK
GF RØRSYSTEMER 829-040 Kopling Pvc 4 Tommers Schedule 80 Grå | AB3UMD 1VFG9 829-040Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"80385NOK
GF RØRSYSTEMER 830-025 Coupling Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F2.5 "80610NOK
GF RØRSYSTEMER 830-030 Kopling Pvc 3 Tommers Schedule 80 Grå | AB3UMP 1VFJ1 830-030FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"80633NOK
GF RØRSYSTEMER 829-005 Kopling 1/2 tommers glidekontakt Pvc | AE9XZR 6NG52 829-005Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "8053NOK
GF RØRSYSTEMER 829-007 Kopling 3/4 tommers glidekontakt Pvc | AE9XZT 6NG53 829-007Stikkontakt x Stikkontakt688 psi ved 73 grader F3 / 4 "8073NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 829-060 Kobling 6 tommers stikkontakt Pvc
829NOK / enhet