Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1-GHT-07-M7- Vingeskruejern 1/2-13 X 3 Tommer, 25PK | AE4RYJ 5MNK3

APPROVED VENDOR 1-GHT-07-M7- Vingeskruejern 1/2-13 X 3 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4RYJ Modell: 1-GHT-07-M7-Kryssref: 5MNK3
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
2 316 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1"
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde2.25 "
Lengde3"
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde1"
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse1 / 2-13
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHT-07-M7- Vingeskruejern 1/2-13 X 3 tommer, 25PK
2 316 NOK /pakke