A B Innhegning: Åpne Dripproof , Ramme: 48Y , HP: 1/3 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Karbonatorpumper , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Delt fase , navneskilt RPM: 1725 , Nominell effektivitet: 62% , Antall poler: 4 , Fase: 1 , Maktfaktor: 0 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.5 " , Termisk beskyttelse: Auto