Marathon Motors 5KH32GNB811AX pumpemotor er egnet for applikasjoner som krever lav startstrøm og moderat dreiemoment. Marathon elektriske pumpemotorer er installert i blåsere, vifter, kverner, vaskemaskiner og sentrifugalpumper.
Egenskaper:
- Denne Marathon-pumpemotoren har en vuggebase for montering i alle vinkler.
- Den har et åpent, dryppsikkert kabinett for å sirkulere kjølig luft samtidig som den forhindrer at vanndråper faller inn i motoren.
- Denne motoren har autotermisk beskyttelse som slår av motoren når det genereres overdreven varme.
- Den har en servicefaktor på 1, noe som gir økt forventet levetid.
- Klasse B-isolasjonen forhindrer overoppheting.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er disse pumpemotorene egnet for høye elektriske belastninger?
A. Ja, deres hylsetype-lagre tilbyr høy belastningskapasitet, noe som gjør disse motorene egnet for tunge applikasjoner. Disse typer lagre reduserer vibrasjoner mens de absorberer friksjon under rotasjonen.
Q. Hva er effektivitetsvurderingen for denne pumpemotoren?
A. Den er vurdert til 62 prosent nominell effektivitet. Effektivitetsvurderinger kan imidlertid variere avhengig av tilkoblet last og eksterne forhold.
Sp. Hvordan smører jeg lagrene til denne Marathon 5KH32GNB811AX pumpemotoren?
A.
- Prioriter sikkerheten ved å slå av motoren og bruke passende PPE.
- Finn lagersmørepunktene på motoren.
- Bestem egnet smøremiddeltype basert på produsentens anbefalinger.
- Sørg for renslighet ved å fjerne gammelt fett eller skitt fra smørepunktene.
- Påfør sakte og jevnt anbefalt smøremiddel på punktene.
- Vri motorens aksel manuelt for å fordele smøremidlet jevnt.
- Se etter overflødig fett eller oljelekkasje og tørk bort overflødig.
- Sett sammen komponenter og overvåk motordriften.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Marathon 5KH32GNB811AX pumpemotoren?
A. Viktige faktorer inkluderer hestekrefter, spenning, rammestørrelse, effektivitet og miljømessig egnethet for å sikre at den oppfyller dine spesifikke pumpeapplikasjonskrav.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg utfører vedlikehold på denne motoren?
A.
- Koble fra strømmen og sperre kretsen for å forhindre utilsiktet oppstart.
- Bruk verneutstyr som briller og hansker som anbefalt.
- Isoler motoren og merk den for å forhindre gjeninnkobling.
- La motoren avkjøles hvis den har vært i gang for å unngå brannskader.
- Hold området rent og godt opplyst, og minimer snublefaren.
- Sørg for at verktøyene er i god stand og egnet for oppgaven.
- Kle deg riktig for å forhindre at klær blir fanget.
- Vær forsiktig rundt belter, trinser og roterende komponenter.
- Gjør deg kjent med prosedyrer for nødavstengning.
- Forstå de spesifikke risikoene forbundet med motoren.
- Samarbeid med en kollega for økt sikkerhet.
- Sørg for riktig luftstrøm i trange rom og vurder åndedrettsvern.
- Bekreft at vedlikeholdspersonell er opplært og kvalifisert.
- Ha tilgang til førstehjelpsutstyr og nødutstyr.