MARATHON MOTORER 5KH36MNA445X Pumpemotor 1/2hk 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684

MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Pumpemotor 1 / 2hk 1725-100 / 120-200v 240y

På lager
Vare: AE6MML Modell: 5KH36MNA445XKryssreferanse: 5U258 / H684

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med karbonatorpumpe
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame48Y
Forsterker med full belastning7.1-7.2, 3.4-3.6
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKarbonatorpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725
Total lengde8.75 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.5 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.235
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8501403040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Marathon 5KH36MNA445X karbonatorpumpe AC-motor brukes i salgsautomatpumper, kraftvæskeoverføringspumper og andre navmonterte pumpeapplikasjoner. Denne motoren brukes vanligvis på kullsyreholdige drikke- og drikkedispensere i barer og restauranter.

Egenskaper:

  • Denne enfase karbonatorpumpens AC-motor har et lavt startmoment for myk oppstart.
  • Den har en utvidet navkonfigurasjon, som tillater direkte montering på pumpen.
  • Den har et åpent, dryppsikkert (ODP) kabinett med ventilasjonsåpninger for forbedret motorytelse.
  • Denne motoren har en stålramme og tilbyr en kontinuerlig driftssyklus.
  • Den har også kulelager for å redusere rotasjonsfriksjonen.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom 1-fase og 3-fase motorer?

A. I en enfasemotor strømmer elektrisiteten gjennom en enkelt leder. På den annen side består en trefaseforbindelse av tre separate ledere for overføring av elektrisitet.

Q. Hva er bruken av en aksel i en motor?

A. En aksel er en sylindrisk komponent som ekstruderer ut fra huset og motoren. Den overfører energi fra motoren til sluttbruksapplikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLagreneKabinettRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris
MARATHON MOTORER 5KH37PNA479X Pumpemotor Splittfase 3/4hk 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714 5KH37PNA479X9.125 "BallÅpne DripproofCCW-1.05 / 8 "-6 336 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32GNB812X Pumpemotor Splittfase 1/3hk 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 626 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32GNB813X Pumpemotor Splittfase 1/4hk 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "ErmetÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 819 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32DN5587X Pumpemotor Splittfase 1/4 Hk 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "3 526 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32FN5586X Pumpemotor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "3 551 NOK
MARATHON MOTORER 5KH33GNA444X Pumpemotor 1/3hk 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "3 947 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36MNB637X Pumpemotor Splittfase 1/2 Hk 1725 115v 48y | AE7EBF 5XB87 / H926 5KH36MNB637X8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-5 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Pumpemotor 1 / 2hk 1725-100 / 120-200v 240y
4 726 NOK / enhet