MARATHON MOTORER 5KH32ENA443X H682 Pumpemotor | AJ2KVH H682

MARATHON MOTORS 5KH32ENA443X H682 pumpemotor

På lager
Vare: AJ2KVH Modell: 5KH32ENA443XKryssreferanse: H682

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemotor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48Y
Forsterker med full belastning6.1
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringRB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM1725
Servicefaktor1
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)32.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.63

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: P
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLagreneKabinettRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris
MARATHON MOTORER 5KH37PNA479X Pumpemotor Splittfase 3/4hk 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714 5KH37PNA479X9.125 "BallÅpne DripproofCCW-1.05 / 8 "-6 336 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32GNB812X Pumpemotor Splittfase 1/3hk 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 626 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32GNB813X Pumpemotor Splittfase 1/4hk 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "ErmetÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 819 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32DN5587X Pumpemotor Splittfase 1/4 Hk 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "3 526 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32FN5586X Pumpemotor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "3 551 NOK
MARATHON MOTORER 5KH33GNA444X Pumpemotor 1/3hk 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "3 947 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36MNA445X Pumpemotor 1/2hk 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684 5KH36MNA445X8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32ENA443X H682 pumpemotor
4 095 NOK / enhet