MARATHON MOTORS Karbonatorpumpemotorer, delt fase, dryppsikker


Marathon karbonatorpumpe AC-motorer er designet for å drive salgsautomatpumper, væskeoverføringspumper og andre navmonterte pumpeapplikasjoner. Disse 1-fase enhetene med lavt startmoment (for myk oppstart) lar pumpene gradvis komme opp i hastighet etter å ha blitt initiert.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 48Y , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Karbonatorpumper , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Delt fase , navneskilt RPM: 1725 , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Fase: 1 , RPM-område: 1701-1800
StilModellTotal lengdeLagreneKabinettRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A
5KH32ENA443X
--DPmot klokken17251--4 095 NOK
B
5KH32GNB811X
--DPmot klokken1725/14251--4 229 NOK
C
5KH32GNB812X
7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 626 NOK
D
5KH32GNB813X
7 11 / 16 "ErmetÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 819 NOK
E
5KH32DN5587X
7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "3 526 NOK
F
5KH32FN5586X
7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "3 551 NOK
G
5KH33GNA444X
7 15 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "3 947 NOK
H
5KH36MNA445X
8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 726 NOK
I
5KH36MNB637X
8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-5 047 NOK
J
5KH37PNA479X
9.125 "BallÅpne DripproofCCW-1.05 / 8 "-6 336 NOK

Arbeidsmekanisme

  • AC-motorene består av en trådspole og to faste magneter som omgir en aksel.
  • Elektromagnet oppstår når en elektrisk (AC) ladning påføres ledningsspolen og genererer et magnetfelt.
  • Inne i statoren er det en løkke av ledning, en solid metallaksel, et ekornbur laget av metallstenger, en spole og andre fritt roterende metalldeler som kan lede strøm.
  • Strøm sendes til de ytre spolene for å utgjøre statoren.
  • Spolene blir deretter energisert for å produsere et magnetisk felt som roterer rundt utsiden av motoren.

Egenskaper

  • Marathon karbonatorpumpe AC-motorer er konfigurert med et utvidet nav, slik at motoren kan monteres direkte på pumpen.
  • Disse enhetene har en temperaturføler for å beskytte motorene mot overoppheting, og dermed sikre forlenget levetid.
  • De har et åpent, dryppsikkert kabinett med ventilasjonsåpninger i endeskjermene.
  • Disse ventilerte åpningene er plassert slik at væskedråper som faller innenfor 15 grader fra vertikalen ikke hindrer motorytelsen.
  • De permanent smurte kule- eller hylselagrene er mekanisk låst på akselenden for å redusere motorfriksjonen.
  • Disse modellene med rotasjonsaksler med klokken eller mot klokken leverer hastigheter opp til 1725 rpm.
  • De er tilgjengelige i vugge og stive baser for enkel montering.
  • Disse produktene kommer med en automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom 1, 2 og 3-fase motorer?

  • 1-fase motor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Strøm går gjennom 4-leder ledere (2 for hver fase).
  • 3-fase motor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.

Hva er den maksimale driftstemperaturen til disse Marathon-motorene?

De kan fungere ved temperaturer opp til 40 grader C.

Hva er forskjellen mellom en AC-motor og DC-motor?

Elektriske motorer som drives av en vekselstrøm er kjent som AC-motorer (AC). DC-motorer er roterende elektriske motorer som bruker likestrøm (DC) for å skape mekanisk energi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?