MARATHON MOTORER 5KH37PNA479X Pumpemotor Splittfase 3/4hk 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714

MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Pumpemotor delt fase 3 / 4hk 1725 115/230 48 år

På lager
Vare: AA2AJL Modell: 5KH37PNA479XKryssref.: 10A276 / HG714

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med karbonatorpumpe
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame48Y
Forsterker med full belastning10.4/5.2
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKarbonatorpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725
Total lengde9.125 "
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.522
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLagreneKabinettRotasjonRPMServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris
MARATHON MOTORER 5KH32GNB812X Pumpemotor Splittfase 1/3hk 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 626 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32GNB813X Pumpemotor Splittfase 1/4hk 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "ErmetÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 819 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32DN5587X Pumpemotor Splittfase 1/4 Hk 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "3 526 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32FN5586X Pumpemotor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "3 551 NOK
MARATHON MOTORER 5KH33GNA444X Pumpemotor 1/3hk 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "3 947 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36MNA445X Pumpemotor 1/2hk 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684 5KH36MNA445X8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "4 726 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36MNB637X Pumpemotor Splittfase 1/2 Hk 1725 115v 48y | AE7EBF 5XB87 / H926 5KH36MNB637X8.75 "BallÅpne DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-5 047 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Pumpemotor delt fase 3 / 4hk 1725 115/230 48 år
6 336 NOK / enhet